連成計 密閉のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
159件の「連成計 密閉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計 1.6Mpa」、「減圧圧力計」、「山本計器連成計」などの商品も取り扱っております。
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器ランキング1位
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類密閉型連成計寸法L(mm)14寸法a(mm)20寸法D(Φmm)90材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋寸法b(mm)48寸法h(mm)76寸法f(mm)18材質(接続部)SUS特性耐食
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

密閉形連成計 A形 旭計器工業ランキング2位
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
1個
10,900税込11,990
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器ランキング3位
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
1個ほか
8,698税込9,568
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(1127種類の商品があります)

一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)ランキング4位
1個
3,598税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)ランキング5位
外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
1個
3,298税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.
1個
3,198税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
種類ブルドン管連成計最小目盛(MPa)-0.1
1個
5,298税込5,828
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(252種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
1個
6,590税込7,249
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

第一計器HNT汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(387種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
型式MPP使用温度(℃)-5~45材質(ケース)PC 黒色精度(%)±1.6F.S.主な用途耐食材質(接続部)SUS316
1個ほか
8,598税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
1個ほか
7,998税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(330種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
1個ほか
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(970種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)-0.1
1個
13,980税込15,378
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

第一計器HNT汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
1個ほか
2,998税込3,298
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
1個ほか
8,098税込8,908
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(1338種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
1個ほか
5,198税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(537種類の商品があります)

第一計器IPT一般圧力計
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類一般連成計精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998税込5,498
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(726種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
材質(ケース)SUS304
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)